Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8008 Herst.-Nr.: 88159 EAN/GTIN: 4002911572535 |
| |
|
| | |
| Tischläufer aus Airlaid auf Rolle mit Druck "Bayrisch Blau" Breite: 40 cm - Länge: 24 m Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95 % Cellulose und 5 % Binder (Klebstoff) - weich wie Stoff - hohe Saugfähigkeit - blickdicht - Materialstärke: 65 g/m² Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Länge (mm) | 24000 mm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Material | Zellulose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 19,94* | € 27,96* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,10* | € 37,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|