Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85290 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 85290 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 85290 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 85290 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 85290 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92894345
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85290
EAN/GTIN:
     4002911998618
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Hamburger-Box mit Klappdeckel für den Außer-Haus-Verkauf - Abmessungen: 20 x 20 cm, Höhe: 11 cm - Material: XPS (extrudiertes Polystyrol) laminiert - gut isolierend - maximale Gebrauchstemperatur: 90°C - Größe XXL - für große Burger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,27*
€ 38,401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.