Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90328 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 90328 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 90328 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 90328 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 90328 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92894329
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90328
EAN/GTIN:
     4002911765449
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Feinkost- und Salatschalen - Füllinhalt: 1000 ml - Durchmesser oben: 18,5 cm - Höhe: 7,8 cm - Form: rund - mit anhängendem Klappdeckel - Material: R-PET (recyceltes PET) - klar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
78 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Fassungsvermögen
1 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,02*
€ 16,684
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.