Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 484573 Intelligentes Panel WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 484573 Intelligentes Panel WLAN
LEDVANCE 484573 Intelligentes Panel WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92784432
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075484573
EAN/GTIN:
     4058075484573
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Gesamtleistung
35 W
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
2630 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Panel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
71 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1237 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
2928 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 110,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.