Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6628 Herst.-Nr.: 87257 EAN/GTIN: 4002911457504 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliches Pommes-Frites-Tray aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Abmessungen oben: 11 x 19 cm, Höhe: 3,5 cm - großes Fach - Maße Boden: 15,5 x 8,5 cm - Fach für Dips und Saucen - Maße Boden: 3 x 8,5 cm - Material: ungebleichter FSC®-zertifizierter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Pommes Frites und Snacks aller Art Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 35 mm | Merkmale | Produktfarbe | Braun | | Material | Karton | | Zertifizierung | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 7 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,20* | € 14,35* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 15,18* | € 15,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,74* | € 18,10* | | | | | 8 Tage | | | 7 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,94* | € 19,40* | | | | | 6 Tage | | | 7 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,05* | € 20,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,14* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen | Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 100,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|