Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milestone Systems Husky Ivo 350R Netzwerk-Überwachungsserver Rack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-91985845
Hersteller:
     Milestone Systems
Herst.-Nr.:
     HE350R-32TB-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack
Rack-Kapazität
1U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
577 mm
Höhe
42.8 mm
Gewicht
27380 g
Merkmale
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherlayout
2 x 8 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessor
i3-9100E
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
3.5 "
Gesamtspeicherkapazität
32000 GB
Max. Speicherkapazität
32 TB
HDD Kapazität
32000 GB
Datenübertragungsrate
0.36 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.306,25*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4.306,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.521,18*
€ 5.380,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.479,96*
€ 5.331,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.362,21*
€ 5.191,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.306,25*
€ 5.124,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.