Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda Carny 4017721837088 Katzen-Dosenfutter 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda Carny 4017721837088 Katzen-Dosenfutter 200 g
animonda Carny 4017721837088 Katzen-Dosenfutter 200 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91685426
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     4017721837088
EAN/GTIN:
     4017721837088
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Rind, Garnele, Truthahn
Kapazität
200 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Katzenrasse
jede Rasse
Spendertyp
Kanne
Tiernahrungszusammensetzung
36 % beef (lung, heart, meat, kidney, udder), 25 % turkey (liver, hearts), 4 % shrimps, calcium carbonate, sodium chloride.
Nährwertangaben
Protein
11.5 %
Fettgehalt
6.5 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
1.8 %
Feuchtigkeitsgehalt
79 %
Tauringehalt (pro 100 g)
0.8 mg
Lieferumfang
Anzahl
6
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.