Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel TB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel TB200
Tiptel TB200
Tiptel TB200
Tiptel TB200
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91682966
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1044101
EAN/GTIN:
     4005579204923
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Netzwerk
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
VoIP Protokolle
SIP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.723, G.726, G.729A, iLBC
Telefaxkompatibilität
T.38
Geräuschunterdrückung
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Power-LED
Ja
Zertifizierung
CE
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,32*
€ 490,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,24*
€ 471,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.