| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-91388735 Herst.-Nr.: FMCD1700WW EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| für Einsätze 'Jalousie' Art.-Nrn.:1730 JEund1731 JE für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.:1701 SE,1702 SE,1704 ESE,1710 DE,1711 DE,1713 DSTE,1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder LüfternSender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und JalousiebefehlenBetrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Statusrückmeldung an FunksenderStatusanzeige mit LEDNachtmodusAuswertung der Nebenstelleneingänge Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz Positionierung von Behängen über SzenenaufrufPosition für Sonnenschutz und DämmerungLaufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz Szenenbetrieb möglichEinschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais 2-kanalig Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbarNachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar Mit eNet-Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz): RepeaterfunktionLamellenumsteuerzeit/TuchstraffzeitUmsteuerzeit bei RichtungswechselLaufrichtung invertierbarBediensperrenNebenstellenauswertung deaktivierenPosition für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und WindalarmMaximalhelligkeitMinimalhelligkeitDimmgeschwindigkeitEin-/ AusschaltverzögerungAuf-/ AbdimmrampeAbschaltvorwarnungDauer-Ein, Dauer-AusHotelfunktionNachlaufzeitLichtregelung In Verbindung mit der Steuertaste Standard muss der eNet Server mind. die Version 2.3 haben. Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM)Update der GerätesoftwareFehlerspeicher auslesen Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| | |
| | | |
| |