Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Fußball Tisch-Kicker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Fußball Tisch-Kicker
Kosmos Fußball Tisch-Kicker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90993597
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     60447
EAN/GTIN:
     4002051604479
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Baue deine eigene Kicker-Kiste und fordere deine Freunde heraus Produktinformationen "Fußball Tisch-Kicker" Kick-Fieber im Kinderzimmer: Rasend schnell rollt der Ball von einem Spieler zum anderen und ist nicht mehr aufzuhalten – Tooor! Mit Holzstäben und Holzklammern bauen Kinder ab 8 Jahren einen Mini-Tischkicker für sich und ihre Freunde und Familie. Wie sie die Verpackung in ein Fußballfeld verwandeln und die Tore aufbauen, zeigt ihnen die umfangreiche Anleitung. Jetzt noch die Trikots in den Lieblingsfarben oder den Farben der Lieblings-Mannschaft anmalen und schon kann das Fußball-Match beginnen. Basteln, bauen, spielen – diese AllesKönnerKiste ist ein geniales DIY-Projekt und Spielzeug in einem. Anpfiff zur Fußball-Meisterschaft Zuhause! Inhalt: 16 Seiten bunt illustrierte Anleitung, 6 Holzstäbe, 12 Holzklammern, 6 Holzperlen Rot, 6 Holzperlen Blau, 2 Drähte, Kugel, 6 kleine Gummis Rot, 6 kleine Gummis Blau, Stanzbogen mit 12 Trikots, Papierbogen als Fußballfeld) Zusätzlich wird benötigt: Schere, Klebestreifen, Bastelkleber, Bunt- oder Filzstifte, alte Zeitung, evtl. Finger-oder Acrylfarbe, Pinsel, Becher mit Wasser, Papiertücher, evtl. schwarzen Filzstift, evtl. abwaschbaren Filzstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.