Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimus 8019408 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimus 8019408 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Optimus 8019408 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Optimus 8019408 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Optimus 8019408 Campingkocher Flüssiger Brennstoff-Herd
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90127271
Hersteller:
     Optimus
Herst.-Nr.:
     8019408
EAN/GTIN:
     7612013194084
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Das preisgekrönte Multitalent läuft mit fast jedem Brennstoff (Gas und Flüssigbrennstoff)
Kocher, FLIPSTOP Pumpe, 0,4 l Brennstoff-Flasche, Multitool, Windschutz, Hitzereflektor, Packtasche, Schmierfett, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
475 g
Breite
140 mm
Höhe
80 mm
Durchmesser
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Flüssiger Brennstoff-Herd
Wärmequelle
Benzin
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Produktfarbe
Grün
Material
Aluminium, Messing, Edelstahl
Leistung
4200 W
Heizung Kapazität
14340 BTU/h
Einstellbare Leistung
Ja
Faltbar
Ja
Brennzeit
1.75 h
Kochzeit
4 min
Einfache Montage
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leicht zu transportieren
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: camping kocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.