Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136474001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05136474001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil
Wera 05136474001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90108727
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136474001
EAN/GTIN:
     4013288194602
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
36
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.