Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89892240
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22511
EAN/GTIN:
     4260677953313
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Prima Sandbuggy für Einsteiger und angehende Racer. Coole Optik trifft auf solide Ausstattung. Durch den proportionalen Gaskanal kann der Sandbuggy sehr feinfühlig gesteuert werden. Die High-Grip Gummireifen sorgen dabei für eine gute Traktion und auch bei höheren Geschwindigkeiten (Topspeed ca. 20-25km/h) lässt sich das Auto durch die schnelle Lenkung gut kontrollieren. Fahrzeit ca. 8 - 12 Min. Der Buggy ist voll gefedert und die Antriebsachse ist mit einem echten Differentialgetriebe ausgestattet. Ein starker Elektromotor treibt die Hinterräder des 2WD Buggys an und sorgt neben einer schnellen Beschleunigung auch für eine hervorragende Performance auf der Strecke. Die Elektronik ist vor Spritzwasser geschützt, die Vorderräder sind einzeln aufgehängt und die Karosserie ist dank des ABS Kunststoffes wirkungsvoll vor Beschädigungen geschützt. Die coole Optik wird durch den Heckspoiler, den Käfig um das Cockpit und durch die Felgen in Wagenfarbe wirkungsvoll unterstrichen. Das Auto wird komplett RTR (Ready To Run) ausgeliefert, selbst die Batterien für die gut in der Hand liegende 2,4GHz Funkfernbedienung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Aus der Box direkt auf die Piste - das ist der perfekte Einstieg in die Racing-Welt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:12
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Höchstgeschwindigkeit
25 km/h
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
12 min
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Breite
205 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
722 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.