Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136467001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05136467001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil
Wera 05136467001 Werkzeugkoffer Schwarz Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89866970
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136467001
EAN/GTIN:
     4013288194534
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
165 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Textil
Anzahl von Fächern
30
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.