Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05136471001 Werkzeugkoffer Schwarz, Grün Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05136471001 Werkzeugkoffer Schwarz, Grün Textil
Wera 05136471001 Werkzeugkoffer Schwarz, Grün Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89866821
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136471001
EAN/GTIN:
     4013288194572
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Textil
Anzahl von Fächern
33
Kompatible Produkte
Wera 2go
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.