Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-216BE2C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-216BE2C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Supermicro CSE-216BE2C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Supermicro CSE-216BE2C-R609JBOD Computer-Gehäuse Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89865750
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-216BE2C-R609JBOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 2,5
24
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk
Zertifizierung
80 PLUS Platinum Certified
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
14060 g
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
3x 80mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
24
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.148,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.148,25*
€ 2.556,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,39*
€ 2.523,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.035,60*
€ 2.422,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,34*
€ 2.388,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,25*
€ 2.364,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.