Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH
Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH
Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH
Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH
Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH
Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH
Digitus Frontplatte, 1-Port, 45 x 45 mm, abgewinkelt, für Rahmen DN-93802-5-SH
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89814201
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93802-6-SH
EAN/GTIN:
     4016032389965
Suchbegriffe:
Netzwerk Installations-Set
netzwerk installations-set
Passend für Keystone-Module aus dem Kupfer- und Multimediabereich

- Integriertes Beschriftungsfeld mit transparentem Sichtfenster
- Mit aufschiebbarer Staubschutzabdeckung über dem Port
- Designkompatibel zu vielen gängigen Rahmen (45 x 45 mm, französisches Layout)
- Hergestellt aus hochwertigem ABS & PC
- Für den Einsatz im Bereich der Netzwerkverkabelung

Die Frontplatte mit den Maßen 45 x 45 mm kann in verschiedenen Rahmen / Frontblenden zum Einsatz kommen. Geeignet ist sie für die Aufnahme von Keystone Modulen aus dem Kupferbereich wie z. B. das DIGITUS® CAT 6A Keystone Modul DN-93617 oder Keystone Module mit USB- oder Audio-Anschlüssen. Die aufschiebbare Schutzklappe schützt die eingebauten Keystone Module vor Staub und Schmutz. Das integrierte Beschriftungsfeld mit transparentem Sichtschutzfenster dient zur Kennzeichnung des Anschlusses. Zusätzlich sind 4 Symbole aus blauem Kunststoff mit im Lieferumfang, die je nach Anwendung unter dem Beschriftungsfeld Platz finden. Ideal für den Einsatz von Netzwerkanwendungen aller Art in Heim oder Büro.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Buchsen-Typ
Keystone-Modul
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
45 mm
Dicke
38.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93802-5-SH
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.