Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Amewi Piper J-3 CUP ferngesteuerte (RC) modell Flugzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89812621
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     24107
EAN/GTIN:
     4260677953535
Suchbegriffe:
Elektro-Segelflugmodelle
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Scale Nachbau einer Piper J-3 CUP mit ausgezeichneten Flugeigenschaften, der sich dank eingebautem Gyro (Fluglagenstabilisator) besonders für Einsteiger geeignet und allen angehenden Piloten schnellen wie sicheren Flugerfolg ermöglicht. So neutralisiert der Gyro nahezu alle äußeren Einflüsse wie z.B. Wind – auch Steuerfehler werden ausgebügelt, wenn die Steuerknüppel einfach wieder in die neutrale Position gebracht sind. Ein Lagensensor verhindert gleichzeitig ein etwaiges Überziehen im Gyro-Modus (max. Steig- und Sinkrate ca. 15-20°). Als 3-Kanal-Modell wird die Piper J-3 CUP nur über den Motor, das Höhenruder und das Seitenruder gesteuert. Der gesamte Aufbau ist aus nahezu unzerstörbarem EPP-Material. Härtere Landungen oder leichte Abstürze werden deshalb klaglos weggesteckt, was einen langen Flugspaß ermöglicht. Der Propeller, bestehend aus schlagfestem Kunststoff, wurde extra für dieses Modell entwickelt. Die Haltbarkeit sowie der Wirkungsgrad sind insgesamt hervorragend – in Verbindung mit dem starken Antrieb (drei 0720 Hollow-Cup Bürstenmotoren, die auf eine Hauptwelle greifen) stehen hier beachtliche Flugleistungen zur Verfügung. Die schnellen Digital Servos mit 0,08sek / 60° sorgen dabei für ein direktes, präzises Steuergefühl. Bevor es mit dem Erstflug losgehen kann, ist nur die Montage der Tragflächen und des Fahrwerks erforderlich. Parallel dazu den Akku laden und schon kann gestartet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Flugbereit (RTF)
Gehäusematerial
Expandiertes Polypropylen (EPP)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Modellname
Piper J-3 CUP
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Flugzeit
15 min
Motortyp
Gebürstet
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
675 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
356 mm
Flügelspannweite
505 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
60 g
Sonstige Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.