Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Instinctive 7+ 85 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Instinctive 7+ 85 g
Royal Canin Instinctive 7+ 85 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89805692
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     9003579310168
EAN/GTIN:
     9003579310168
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
85 g
Haustier-Altersstufe
Senior
Nährwertangaben
Protein
10.5 %
Fettgehalt
2.5 %
Rohfasern
1.4 %
Rohasche
1.1 %
Feuchtigkeitsgehalt
80.5 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.