Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya TA08 Pro Chassis kit Fahrgestell-Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya TA08 Pro Chassis kit Fahrgestell-Bausatz
Tamiya TA08 Pro Chassis kit Fahrgestell-Bausatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89773296
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellauto Chassis
auto modellbausatz 1:10
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fahrgestell-Bausatz
Markenkompatibilität
Tamiya
Vorgesehene Verwendung
Auto
Kompatibilität
TA08
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Länge (m)
373 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.