Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda GranCarno multi meat cocktail Rind, Huhn, Game (pet food flavor), Herz, Truthahn Adult 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda GranCarno multi meat cocktail Rind, Huhn, Game (pet food flavor), Herz, Truthahn Adult 800 g
animonda GranCarno multi meat cocktail Rind, Huhn, Game (pet food flavor), Herz, Truthahn Adult 800 g
animonda GranCarno multi meat cocktail Rind, Huhn, Game (pet food flavor), Herz, Truthahn Adult 800 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89768048
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     4017721827393
EAN/GTIN:
     4017721827393
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
500 kJ
Protein
1 %
Fettgehalt
8.5 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
1.8 %
Feuchtigkeitsgehalt
77 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Rind, Huhn, Game (pet food flavor), Herz, Truthahn
Haustier-Altersstufe
Adult
Kapazität
800 g
Ohne Soja
Ja
Ohne künstliche Farbstoffe
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
38 % beef (lung, meat, liver, kidney, udder, heart), 18 % chicken (heart, neck, stomach), 6 % turkey hearts, 6 % game meat, calcium carbonate, sodium chloride.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.