Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda GranCarno beef + salmon with spinach Rind, Lachs, Spinat Adult 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda GranCarno beef + salmon with spinach Rind, Lachs, Spinat Adult 400 g
animonda GranCarno beef + salmon with spinach Rind, Lachs, Spinat Adult 400 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89733597
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     4017721827546
EAN/GTIN:
     4017721827546
Suchbegriffe:
Hunde-Futter
Hunde-Nahrung
Hundefutter
Hundenahrung
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
500 kJ
Protein
11 %
Fettgehalt
8.5 %
Rohfasern
0.5 %
Rohasche
1.8 %
Feuchtigkeitsgehalt
77 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Rind, Lachs, Spinat
Haustier-Altersstufe
Adult
Kapazität
400 g
Ohne Soja
Ja
Ohne künstliche Farbstoffe
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
52 % beef (lung, heart, liver, meat, udder, kidney), 12 % salmon, 4 % spinach, calcium carbonate, sodium chloride
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.