Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz
DeLOCK 63333 Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89672917
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63333
EAN/GTIN:
     4043619633333
Mit diesem Adapter von Delock kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden. Klein und Praktisch Das Gerät kann direkt an den Monitor oder den TV angeschlossen werden, das kurze Kabel passt problemlos auch in seitliche oder versenkte HDMI-Buchsen. Die Quelle, z. B. ein TV Streaming Stick, kann an der Eingangsbuchse angesteckt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximale Datenübertragungsrate
18000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Audio-Abspielformate
LPCM
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
16 mm
Eingänge
USB-Stecker
Micro-USB B
Abtastraten
32/44.1/48/88.2/96 kHz
HDMI-In
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Outputs
Audio (L,R) Out
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.