Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86738 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86738 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
DeLOCK 86738 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89672818
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86738
EAN/GTIN:
     4043619867387
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung delock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächentyp
Glänzend
Buchsen-Typ
Keystone-Modul
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Höhe
22.3 mm
Dicke
24 mm
Fensterabmessungen (BxH)
19.2 x 14.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.