Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES673146-BULK Handy-Schutzhülle Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673146-BULK Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
eSTUFF ES673146-BULK Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89660433
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673146-BULK
EAN/GTIN:
     5704174283607
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A12
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.