Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena SM65828 Motorikspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena SM65828 Motorikspielzeug
Lena SM65828 Motorikspielzeug
Lena SM65828 Motorikspielzeug
Lena SM65828 Motorikspielzeug
Lena SM65828 Motorikspielzeug
Lena SM65828 Motorikspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89659764
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     SM65828
EAN/GTIN:
     4006942827305
LENA® Hammerspiel. Farbenfrohe Motive nach abgebildeter Vorlage oder eigener Fantasie gestalten. Inhalt: 64 bunte Plättchen auf 7 Formen, 8 Sonderformen Baustelle, Hammer und Nägel sowie Korkplatte: 28 x 19,5 cm. Fördert die Kreativität und Motorik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.