Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FM-POE-STD-GBIT 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-89583278
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FLMESH-HW-ACC-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
135.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 260 V
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.