Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1496MB4 Werkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1496MB4 Werkzeugkoffer
Bahco 1496MB4 Werkzeugkoffer
Bahco 1496MB4 Werkzeugkoffer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89497764
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1496MB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01LZG01YY
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
830 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
20200 g
Merkmale
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,11*
€ 397,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,24*
€ 388,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.