Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Combo Midi Polystyrol (PS) Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Combo Midi Polystyrol (PS) Lila
Exacompta Combo Midi Polystyrol (PS) Lila
Exacompta Combo Midi Polystyrol (PS) Lila
Exacompta Combo Midi Polystyrol (PS) Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89452411
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     X113264D
EAN/GTIN:
     9002493116696
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Die Briefablage ist für Dokumente im A4+ Format geeignet. Sie ist belastbar und stabil. Sie kann zudem vertikal und treppenförmig gestapelt werden und ist mit vielen Briefablagemodellen kompatibel. Dadurch ist sie nicht nur platzsparend, sondern auch praktisch. Dank der patentierten seitlichen «COMBO 2»- Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten. Ein zusätzliches Plus: Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden. Außerdem sind Etikettenhalter im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Lila
Format
A4+
Etikettenhalter
Ja
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
347 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
319 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,88*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.