Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3809-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3809-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm
Bahco 3809-400-32-1.60-4 Sägeblatt 40 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89437406
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-400-32-1.60-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
400 mm
Breite
1.6 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.