Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Black & Decker BCRT8IK-XJ Elektrischer Graveur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89436427
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BCRT8IK-XJ
EAN/GTIN:
     5035048741436
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
black decker multitool
multi tool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1022 g
Breite
66 mm
Tiefe
3662000 mm
Höhe
204 mm
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
18242000 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
4421 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.