Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D1100E Video-Zugangssystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D1100E Video-Zugangssystem Schwarz
DoorBird D1100E Video-Zugangssystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89420199
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423867369
EAN/GTIN:
     4260423867369
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
DoorBird IP Video Türstation D1100E, für Integrationszwecke, Engineering Edition, Ruftasten separat erhältlich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.5 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
115.5 mm
Gewicht
188 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
82 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
6 m
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Frequenzband
2.4 GHz
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bewegungserfassungsfunktion
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, IC,IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,05*
€ 754,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,38*
€ 741,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,82*
€ 701,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,58*
€ 673,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.