Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE MF286R Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE MF286R Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
ZTE MF286R Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89378104
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     MF286R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl ISDN-Anschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Typ-A
USB Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
180 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Signalstärke, WLAN
Energie
Energiequelle
AC
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
450,867 Mbit/s
WLAN-Frequenz
5 GHz
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Antenne Steckertyp
SMA
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
4G, GSM, UMTS
2G-Standards
GSM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anzahl SIM-Karten
1
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
300 Mbit/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)
50 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.