Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Exacompta Set Mit 4 Briefablagen Combo Midi
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89231197
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113296SETD
EAN/GTIN:
     9002493111561
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau, Mintfarbe, Orange, Violett
Format
A4+
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Länge (mm)
346 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
1245 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.