Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 620TSA/192 Gepäckkombinationsschloss Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 620TSA/192 Gepäckkombinationsschloss Rot
ABUS 620TSA/192 Gepäckkombinationsschloss Rot
ABUS 620TSA/192 Gepäckkombinationsschloss Rot
ABUS 620TSA/192 Gepäckkombinationsschloss Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89170174
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     87660
EAN/GTIN:
     4003318876608
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Kofferband
abus kofferband
gepäckgurt
Kofferband 620TSA/192 rot Sichern Sie Ihren Koffer mit unserem Kofferband! Der TSA-Zylinder darin ist praktisch: Die Zollbeamten können das Kofferband mit einem Spezialschlüssel öffnen und normal verschließen. PRAKTISCH FÜR REISEN IN DIE USA Freuen Sie sich auch immer nach einer Flugreise, wenn Sie Ihr Gepäck wieder in Empfang nehmen können? Dafür haben wir eine zusätzliche Absicherung: das Kofferband! Damit können Sie Ihr Gepäck zusätzlich sichern. Und sollten Sie in die USA reisen, sorgt der TSA-Zylinder dafür, dass die Zollbeamten das Kofferband mit einem Spezialschlüssel öffnen können - und Ihr Koffer im Anschluss wieder sicher verschlossen ist, ohne dass das Kofferband beschädigt werden musste. Das Kofferband ist flexibel und daher für verschiedene Größen von Gepäckstücken geeignet. Erhältlich ist es in den Farben schwarz, blau, rot und grün und Sie müssen sich lediglich einen dreistelligen Zahlencode merken, um das Kofferband zu öffnen. Im integrierten Adressetikett können Sie Ihre Adresse eintragen, falls das Gepäckstück doch einmal verloren gehen sollte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
166 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Gepäckkombinationsschloss
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Rot
Einfache Installation
Ja
Beste Verwendung
Gepäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.