Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Gaming MCA-U000R-GSBTG-00 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Gaming MCA-U000R-GSBTG-00 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Cooler Master Gaming MCA-U000R-GSBTG-00 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Cooler Master Gaming MCA-U000R-GSBTG-00 Computer-Gehäuseteil Universal GPU Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88945501
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCA-U000R-GSBTG-00
EAN/GTIN:
     4719512115008
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
313 mm
Höhe des Versandkartons
388 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.051 m
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
233 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
GPU Halterung
Material
ABS, Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Einfache Installation
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.