Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Cyclone IV EP4CE15 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Cyclone IV EP4CE15 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Intel Cyclone IV EP4CE15 FPGA Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88943322
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP4CE15F23I7N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
Festspeichercontroller
Festspeichercontroller werden verwendet, um leistungsstarke externe Speichersysteme zu ermöglichen, die an das Intel FPGA angeschlossen sind. Ein Festspeichercontroller spart im Vergleich zu einem entsprechenden Soft-Memory-Controller Strom und FPGA-Ressourcen und unterstützt einen Betrieb mit höherer Frequenz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Feldprogrammierbares Gate-Array (FPGA)
Eingangsspannung
1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 V
Lithographie
60 nm
Logikelemente (LE)
15000
Fabric und E/A-Phasenregelschleifen (PLLs)
4
Integrierte Speicherkapazität
0.504 MB
Blöcke zur digitalen Signalverarbeitung (DSP)
56
Externe Speicherschnittstellen (EMIF)
DDR, DDR2
Maximale Benutzer-E/A-Anzahl
343
Unterstützung von E/A-Standards
3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3 V LVCMOS, PCI, PCI-X, SSTL, HSTL, Differential SSTL, Differential HSTL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL, BLVDS, PPDS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542390001
Sonstige Funktionen
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Paket-Optionen
E144, M164, M256, U256, F256, F484
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Startdatum
2009
Status
Launched
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.