| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-88660369 Herst.-Nr.: 980010 EAN/GTIN: 859215007195 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Slackers Slackline Classic inkl. gratis Teaching Line" Die neue Allround - Slackline "Classic" von Slackes USA ist die ideale Slackline für Kinder, Jugendliche, Familie und Freizeit. Die 15 Meter Line besticht durch eine gute Verarbeitung und Vernähung, vor allem aber durch die praktische Teaching Line, die hier on top beigepackt ist: dieser zweite dünnere Ratschengurt wird als Handlauf in Brusthöhe oder auch über Kopf gespannt (ca. 1,5-2,0 Meter über der Hauptline) und ermöglicht ein leichtes und sicheres Balancieren und Erlernen des Slacklinens. Dass Eltern neben den Kindern handgebend herlaufen müssen gehört mit dieser pfiffigen Erfindung der Vergangenheit an! Haupt-Line: 15 Meter lange und 5cm breite Line aus elastischem und griffigen Slackline-Band, belastbar mit bis zu 150kg, zusätzliches 1,8 Meter langes Schlingenband mit robuster, lackierter Metallratsche inkl. Kunststoffgriff zum einfachen Verschließen und Spannen der Line. Farbe: Blau, Slackers-Logo-Print. Teaching-Line: zweite dünnere Line 15 Meter lang und 2,5cm breit als Handlauf, ebenfalls mit 1,8 Meter Schlingenband inkl. Ratsche zum Verschließen.Außerdem liegt dem 6-teiligen Set noch ein Ratschenschutz für die Haupt-Line bei; er schützt die Füße vor den Kanten der Ratsche. Ebenfalls im Set enthalten ist ein Nylon-Beutel zur praktischen Aufbewahrung aller Teile. Slacklining ist die ideale Freiluft-Aktivität für fast jeden, für jung und alt: es stärkt das Gleichgewicht und die Balance, es stärkt gerade auch die für die Stabilisation so wichtige Tiefenmuskulatur, es verhilft zu einer verbesserten Körperhaltung und Körperkontrolle, es fördert die Konzentrationsfähigkeit und überwindet spielerisch Ängste. Der Slackers Slackline liegt eine umfangreiche Anleitung in diversen Sprachen bei (darunter Deutsch, Englisch und Französisch). Der Aufbau gestaltet sich einfach und kann ohne Vorkenntnisse mit Hilfe der bebilderten Anleitung unproblematisch durchgeführt werden. Diese Slackline entspricht der Norm DIN 79400 für Slackline Systeme und ist entsprechend getestet. Die innovativen Produkte von Slackers USA sind nun erstmals auch in Europa erhältlich. Sie bestechen durch viele interessante Features und bieten einen deutlichen Mehrwert. Mit Ninja-Line (zum Hangeln), Slackline oder auch der Zipline (Seilrutsche) bietet Slackers USA ein tolles Sortiment an Freiluft- und Garten-Bewegungsspielen. Mit den coolen Slackers Produkten motivieren sie die schlimmsten Stubenhocker zu mehr Bewegung im Freien. Slackers zählt in den USA heute zu den sehr führenden Marken in diesem Bereich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Balance-Spiel | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Blau, Metall | | Maximale Anzahl an Spielern | 1 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 15000 mm |
|
| | |
| | | |
| |