Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Intense Beauty Care 85 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Intense Beauty Care 85 g
Royal Canin Intense Beauty Care 85 g
Royal Canin Intense Beauty Care 85 g
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88597407
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     9003579308929
EAN/GTIN:
     9003579308929
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
85 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Auswirkungen auf die Gesundheit
Haut & Haarkleid
Spendertyp
Beutel
Nährwertangaben
Protein
12 %
Fettgehalt
3.7 %
Rohfasern
1.1 %
Rohasche
1.3 %
Feuchtigkeitsgehalt
78 %
Verpackungsdaten
Anzahl
12
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 3,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.