Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology Keyboard module Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology Keyboard module Tastatur
Dahua Technology Keyboard module Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88558536
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-VTO4202F-MK
EAN/GTIN:
     6939554918407
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
31.05 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Tastatur
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Dahua Technology
Befestigungstyp
Wand
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.