Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-3E1518P-SI Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-3E1518P-SI Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Vollduplex Power over Ethernet (PoE) 36 Gbps 26.784 Mpps 16x 1G PoE RJ-45 2x SFP 440x220.8x44 mm
Hikvision Digital Technology DS-3E1518P-SI Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Vollduplex Power over Ethernet (PoE) 36 Gbps 26.784 Mpps 16x 1G PoE RJ-45 2x SFP 440x220.8x44 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88248917
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-3E1518P-SI
EAN/GTIN:
     6941264087434
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
hikvision poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP,SNMPv2
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
225 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2735 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
250 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Transferrate
26.784 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,90*
€ 417,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,49*
€ 367,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.