Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Super Sammel-Loks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Super Sammel-Loks
BRIO Super Sammel-Loks
BRIO Super Sammel-Loks
BRIO Super Sammel-Loks
BRIO Super Sammel-Loks
BRIO Super Sammel-Loks
BRIO Super Sammel-Loks
BRIO Super Sammel-Loks
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88054447
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33841
EAN/GTIN:
     7312350338416
Finde deinen Liebling unter den 33841 Super Sammel-Loks. Egal ob es die auffallende Roboter-Lok, die freche Krokodil-Lok oder die süße Cupcake-Lok ist - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Lustige und verspielte Spielzeugeisenbahnen zum Sammeln - alle im klassischen Holzeisenbahn-Design von BRIO mit Magnetverbindungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
43 g
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Material
Holz
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE, FSC
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.