Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Mario ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Mario ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor 1:20
Carrera Mario ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor 1:20
Carrera Mario ferngesteuerte (RC) modell Vierrad Elektromotor 1:20
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87984107
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370200996X
EAN/GTIN:
     9003150122562
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Vierrad
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:20
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau, Grau, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Höchstgeschwindigkeit
9 km/h
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.2 V
Batteriereichweite
30 min
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Breite
147 mm
Höhe
194 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.