Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi Blue Barracuda V2 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87964537
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26093
EAN/GTIN:
     4260677951944
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Blue Barracuda V2 - schneller, wendiger, höhere Reichweite, größerer Akku für längere Fahrzeiten und optimierte Sicherheitsfeatures. Das beliebte Einsteiger-Rennboot wurde in vielen Bereichen nochmals verbessert. Perfekt für kleine Gewässer. Mit LED Beleuchtung vorne und hinten für bessere Orientierung und Sichtbarkeit. So ist auch das Fahren bei Dämmerung ein Erlebnis. Die Lichter lassen sich über die gut in der Hand liegende moderne 2,4GHz Fernsteuerung ein- und ausschalten. Der Rumpf wurde ebenfalls völlig neu entwickelt. Er verfügt nun über eine doppelte Abdichtung (2 Deckel) und schützt jetzt noch wirkungsvoller vor dem Eindringen von Wasser. Das Boot ist kentersicher und selbstaufrichtend. Durch die ergonomische und durchdachte Bauweise des Rumpfes gleitet das Boot sehr geschmeidig und elegant über die Wasseroberfläche. Das Boot erreicht dadurch sogar eine erstaunliche Geschwindigkeit von bis zu 25km/h. Schnittiges, zeitloses Design und schnörkellose Linienführung. Das Blue Barracuda V2 besitzt darüber hinaus über eine Schutzfunktion gegen ein versehentliches Anlaufen des leistungsstarken Motors außerhalb des Wassers. Im Sender integrierte Warnfunktion bei drohender Reichweitenüberschreitung. Bemerkenswert ist bei diesem Modell auch die voll proportionale Pistolenfernsteuerung (ermöglicht feinfühliges Lenken und Gasgeben). Hervorzuheben ist sicherlich auch die für diese Bootsklasse unübliche, bereits serienmäßig verbaute Wasserkühlung. Somit bleibt dieses Rennboot auch bei längeren Vollgasfahrten und im Sommer immer schön "cool".
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Boot
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Höchstgeschwindigkeit
25 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Batteriereichweite
15 min
Verpackungsdaten
Ständer enthalten
Ja
Montageanweisungen
Ja
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1027 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
355 mm
Breite
88 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
411 g
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.