Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouncepad Flex Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9 Zoll) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bouncepad Flex Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9 Zoll) Weiß
Bouncepad Flex Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9 Zoll) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87649379
Hersteller:
     Bouncepad
Herst.-Nr.:
     FLX-W4-PL4-MG
EAN/GTIN:
     5056353324435
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör tischständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Kompatibilität
Apple iPad Pro 4th & 5th Gen 12.9 (2020 - 2021)
Minimum Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff
Kabeltyp
USB-C to USB-C
Schloss Art
Rundkeil
USB-betrieben
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
543 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
3050 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
543 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
3050 g
Breite der Standhalterung
543 mm
Tiefe der Standhalterung
305 mm
Höhe der Standhalterung
67 mm
Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,49*
€ 465,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,22*
€ 448,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.