Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Jamara Brecter Truggy BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87383007
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     059740
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Brushless Motor 3200KV mit bis zu 40000 U/min
    - Brushless Speedregler 60A, aktiv gekühlt, voll programmierbar manuell oder mit
    Programmierkarte (Sonderzubehör)
    - Allrad-Antrieb mit Stahldifferentialen vorne und hinten
    - 2,4 GHz für Mehrspielerbetrieb
    - LiPo Akku im Hardcase 7,4 V 5000mAh
    - LED Scheinwerfer
    - Elektronik komplett spritzwassergeschützt
    - Aluminium Chassis CL3 eloxiert im Titandesign
    - Aluminium Chassisversteifung oben
    - Einstellbare Öldruckstoßdämpfer mit Aluminium
    Stoßdämpferkappen
    - Antriebswellen und Radachsen aus Stahl
    - Kugelgelagerte Radachsen und Antriebskomponenten
    - Fahrwerk komplett einstellbar
    - Pivot-Ball Vorderradaufhängung
    - Kräftiges Lenkservo
    - Fertig lackierte und beklebte Karosserie
    - Doppelt verstärkter Rammschutz
    - Schmutzgeschütze gekapselte Getriebeeinheit
    - Einstellbarer High Downforce Heckspoiler
    - Aluminium Querlenkerversteifung zur Stabilisierung (bessere Verteilung eventueller
    Einschlagkräfte bei Crashsituationen)
    - Wheelybar ermöglicht kontrolliertes Fahren auf den Hinterrädern und schützt vor Überschlägen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Aluminium, Titan
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
490 mm
Breite
310 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 289,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.