Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara BMW Z4 Roadster ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara BMW Z4 Roadster ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara BMW Z4 Roadster ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara BMW Z4 Roadster ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara BMW Z4 Roadster ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara BMW Z4 Roadster ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87382885
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405174
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Türen können manuell geöffnet werden
    - Detailgetreuer Innenraum

    Funktionen:
    - Geschwindigkeit ~ 9 Km/h
    - Vorwärts/rückwärts
    - Links/rechts
    - Stopp
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Gehäusefarbe
Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Breite
145 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.