Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage
ABUS 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage
ABUS 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage
ABUS 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage
ABUS 7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87339212
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVHS20200
EAN/GTIN:
     4043158172423
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Touch Screen
TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.

Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen
Der 7“ Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird die Tür geöffnet – über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über einen internen Speicher (microSD) zur Aufzeichnung von Szenen.

Bedienkomfort lokal & unterwegs: per Monitor & App
Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App.

IP-Installation (PoE, WLAN)
Die Kommunikation zwischen PoE Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt über das IP-Netzwerk. Der Monitor ist mittels PoE-Installation einfach verkabelt, oder per WLAN und separater Stromleitung nutzbar. 2-Draht-Variante: siehe TVHS20210.

Total modular, umfangreich erweiterbar
Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich – mit je einem Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (IP/PoE/WLAN oder 2-Draht) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Abus
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Kompatibilität
ModuVis door intercom system
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.