Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0008/001/52 8X60 60 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0008/001/52 8X60 60 mm Schraube
Dresselhaus 0008/001/52 8X60 60 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87279306
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/528X60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Kurzbeschreibung:
Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar

Werkstoff:
Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt

Bezeichnung nach Norm:
Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube mit Gewindegröße 6, Länge l (Nennmaß) = 50 mm, aus Stahl (St):
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.