Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0008/001/75 6X100 100 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0008/001/75 6X100 100 mm Schraube
Dresselhaus 0008/001/75 6X100 100 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87278663
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/756X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Kurzbeschreibung:
Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferbar

Werkstoff:
Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.